こうじばん
こうじばんの ケーブル収納・配線
こうじばんの ケーブルモール
こうじばんの モール
どこでもケーブル スリム収納タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44069419
品番
PS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
もっとも軽量で手軽な2溝タイプ 25t車対応
スタンダードタイプ。
色
黒/黄
用途
25トン車
材質
ラバー/PVC
質量(kg)
7.5
使用温度(℃)
マイナス20〜プラス55
溝幅
30×35mm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×250×45
注意
車上渡し商品となりますので確認の上ご購入ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300