D.A.D ラバーマット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44070548 品番 HA502-02
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

エンボスロゴの機能性は、靴の裏に付着した汚れを削ぎ落とす役目も果たし、汚れや砂や小石が溝に落ち込み、靴に再付着する事を防止ししたり、小石で足が滑ったりする事を防止します。
水汚れは25mmある壁面と、深さ5mmの溝がマットに付いた水分など車内に溢れるのを完全に防止ししますので、車のフロアの錆びの原因の水から守り、コーヒーやジュースなどの溢れなどの汚れも防止します。
裏面はグリップ効果の高い無数のスパイク加工を施しており、運転中のズレたりする心配もなく、安全に快適にご使用頂けます。

サイズM タイプスクエア 使用場所後部座席用 材質合成ゴム/PVC サイズ(mm)W620×H400×20(スパイクは除く) 溝部分5mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44070539
2023-07-24
用途:
ヴェルファイアの3列目に使用
医療・福祉・介護関連業

サイズもぴったしで、マットが汚れる心配もなく、購入して良かったです。
発送も早く、安心して購入する事が出来ました。またこちらで購入したいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
44070557
2020-12-24
用途:
車のマット
クマザキカラー 様

このサイズがなかなかありません。とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする