SA764-01 ラグジュアリー ミラー D.A.D(GARSON) 44070776

SA764-01 ラグジュアリー ミラー D.A.D(GARSON) 44070776
SA764-01 ラグジュアリー ミラー D.A.D(GARSON) 44070776
SA764-01 ラグジュアリー ミラー D.A.D(GARSON) 44070776
SA764-01 ラグジュアリー ミラー D.A.D(GARSON) 44070776
SA764-01 ラグジュアリー ミラー D.A.D(GARSON) 44070776
SA764-01 ラグジュアリー ミラー D.A.D(GARSON) 44070776

ラグジュアリー ミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード44070776品番SA764-01
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

飛散防止加工がされており、万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくいです。
平面鏡が採用されており、距離感が掴みやすいです。
本製品の防眩ミラーは、眩しさを約35%まで大幅に軽減。
後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適にしてくれます。

ブラックサイズ(mm)336×95デザインモノグラムレザー
注意
※チェーンは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする