スマイルキッズ
スマイルキッズの ラップ・消耗品・食品包材
スマイルキッズの 食品容器
スマイルキッズの 汎用トレー
ひざのせトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44071695
品番
ACT-101BK
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
膝にしっかり固定できるトレーです。
ドリンクポケット付きで、ドライブ時もスポーツ観戦中にも、こぼさず安定して食事できます。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
373
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×535×122
耐熱温度(℃)
70