スマイルキッズ
スマイルキッズの オフィスインテリア
スマイルキッズの 脚カバー・脚キャップ
ズレにくいイス脚カバー4脚用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(16個)
注文コード
44071765
品番
AIC-04BE
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
イス脚にスッポリはかせるだけでフローリングや畳のキズを防ぎます。
ぴったりフィットのリブ網構造で、内側に滑り止めが付いているのでカバーのズレを抑えます。
色
ベージュ
材質
ポリエステル75%、ポリプロピレン25%
質量(g)
約6
寸法(cm)
角脚/1辺が約2〜5
寸法(幅W×高さH)(cm)
約4.5×9
寸法(Φ×高さH)(cm)
丸脚/約2.5〜7脚