スマイルキッズ
スマイルキッズの コンセント/スイッチ/プレート
スマイルキッズの 配線器具その他関連用品
スマイルキッズの 配線器具カバー・キャップ
ねこのコンセントカバー2個組A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
44071835
品番
AKN-18A
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
コンセントをホコリから守ります。
トラッキング火災の防止に。
かわいいねこ型でコンセント周りをおしゃれに。
付属品
コンセントキャップ×2個
材質
(コンセントキャップ)PP樹脂
色
黒
材質(本体)
難燃電気絶縁性シリコーンゴム
質量(g)
(上用)約9、(下用)約6.5
備考
大商大学生との共同開発商品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(上用)約7×0.5×4.5、(下用)約5.5×0.5×6