スマイルキッズ
スマイルキッズの コンセント/スイッチ/プレート
スマイルキッズの 配線器具その他関連用品
スマイルキッズの 配線器具カバー・キャップ
いぬのコンセントカバー2個組B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
44071878
品番
AKN-20B
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
コンセントをホコリから守ります。
トラッキング火災の防止に。
かわいい柴犬がコンセント周りをおしゃれに。
付属品
コンセントキャップ×2個、サイズ:約W2.5×D2.1×H1.8cm
材質
(コンセントキャップ)PP樹脂
色
黒
材質(本体)
難燃電気絶縁性シリコーンゴム
質量(g)
(上用)約8、(下用)約6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
上用/約4.5×7×0.8(突起含まず)、下用/約6×5.5×0.5(突起含まず)