スマイルキッズ
スマイルキッズの コンセント/スイッチ/プレート
スマイルキッズの 配線器具その他関連用品
スマイルキッズの 配線器具カバー・キャップ
ハローキティのコンセントガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
44071923
品番
AKN-19BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
コンセントをホコリから守ります。
トラッキング火災の防止に。
ハローキティをかたどった可愛いコンセントカバー。
付属品
コンセントキャップ×2個、サイズ:W25×D21×H18mm/約1.01g
材質
(コンセントキャップ)PP樹脂
色
黒
材質(本体)
難燃電気絶縁性シリコーンゴム
質量(g)
(上用)約7.38、(下用)約3.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(上用)約61×41×6.9、(下用)約35×47×9.5