スマイルキッズ
スマイルキッズの コンセント/スイッチ/プレート
スマイルキッズの 配線器具その他関連用品
スマイルキッズの 配線器具カバー・キャップ
らくらくプラグU3個組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
44072088
品番
ARR20-T
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コンセントから、らくらくプラグUを抜くときレバ-を軽くにぎると先端から
バーが出て安全にコンセントから、らくらくプラグUが抜くことができます。
色
(本体/レバー)ブルー/ブルー、レッド/レッド、ホワイト/グレー
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
1個/約32、3個/約96
材質(レバー部)
PA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/23×61×69(3個入り)
材質(刃)
黄銅