スマイルキッズ
スマイルキッズの コンセント/スイッチ/プレート
スマイルキッズの 配線器具その他関連用品
スマイルキッズの 配線器具カバー・キャップ
カラーコードクリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
44072115
品番
AKN-13BB
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
じゃまなコードがあっという間に片付くコードクリップです。
付属品
粘着シート12枚(2シート)
色
(BBセット)ブラウン/ベージュ
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×19×11