スマイルキッズ
スマイルキッズの コンセント/スイッチ/プレート
スマイルキッズの 配線器具その他関連用品
スマイルキッズの 配線器具カバー・キャップ
コードクリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
44072124
品番
AKN-03BL
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
じゃまなコードをまとめてお部屋をすっきりできるクリップです。
付属品
粘着シート6枚(1シート)
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
2×6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×19×11