スマイルキッズ
スマイルキッズの コンセント/スイッチ/プレート
スマイルキッズの 配線器具その他関連用品
スマイルキッズの 配線器具カバー・キャップ
すっきり収納タップボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44072343
品番
AKD-40BK
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
本商品は、ごちゃつくタップとコードとアダプターをすっきり収納します。
ホコリが溜まりにくく、コードに足を引っかける危険が無くなります。
携帯などのモバイルパーツを置くスタンドになります。
材質
(マット部)発泡ポリエチレン、(両面テープ)不織布+ゴム系接着剤
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
320
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
170×300×110