AYH-207 耳から落ちにくいイヤホンキャップ スマイルキッズ 44072395 AYH-207 耳から落ちにくいイヤホンキャップ スマイルキッズ 44072395

耳から落ちにくいイヤホンキャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード44072395 品番AYH-207
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

市販のイヤホンヘッドにかぶせるだけで、落ちにくいイヤホンに早変わり。
耳に優しいシリコン製。

材質シリコン樹脂 質量(g)1.5×2 寸法(Φ×高さH)(mm)19×28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44072395
2022-12-21
用途:
イヤーホン
農・林・水産業

以前から使用していましたが紛失してしまい、今回購入することにしました。平型の安いイヤホンに付けて耳にしっかりと固定できるのがいいと思い使ってます。紛失した原因が、キャップがとても外れやすくて、紛失しても見つけれずに、最初3組買ったのですがとうとうすべて無くしてしまいました。もう少しキツい伸びづらい材質にして外れにくいようにしてほしいです。

対象商品:
44072395
2020-05-24
用途:
作業現場・窓口・管理員
サービス業

一人で仕事する職種ですので、余裕時間帯ではYouTubeを聞きながら作業ができます。でもいきなり接客対面の場面もあるので『片耳ワイヤレスイヤフォン』で相手に見えにくいのが大変助かります。見られず直ぐに外せるので。只、切り取ってサイズを調整して使ってますが、不具合は感じず期待通りで喜んでます。兎に角『外れる、聞こえにくい、落ちる』から解放されたのが嬉しい(^O^)/

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする