スマイルキッズ
スマイルキッズの コンセント/スイッチ/プレート
スマイルキッズの 配線器具その他関連用品
スマイルキッズの 配線器具カバー・キャップ
ねながらひっぱりコードU星
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44072429
品番
AHS-10
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
太陽光や照明光を吸収、暗くなったら発光します。
パターンは星、月、天使、くま、魚の5パターン。
材質
(コード)テトロン
材質(本体)
スチロール(蓄光材入り)
質量(g)
3
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×31×6
材質(玉)
スチロール(蓄光材入り)