AHS-701BL ねながらひっぱりコード蛍 スマイルキッズ 44072447 AHS-701BL ねながらひっぱりコード蛍 スマイルキッズ 44072447

ねながらひっぱりコード蛍

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44072447 品番AHS-701BL
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

太陽光やライトの光を吸収し暗くなると発光(緑色)します。
スイッチコードの長さを2段階(50cmまたは100cm)に調節でき、就寝時や小さなお子様に便利です。
蛍のように暗闇に浮かび上がってスイッチコードの位置を知らせます。

材質(コード)ポリエステル、(フック)スチール ブラック 材質(本体)スチロール(蓄光材使用) 質量(g)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×18×14 コード長さ(cm)100 材質(玉)スチロール(蓄光材使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする