スマイルキッズ
スマイルキッズの 日用雑貨
スマイルキッズの 仏具
自動点灯安心のろうそく
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44072474
品番
ARO-530GD
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
火を使わない安全・安心のろうそくです。
人の動きを赤外線センサーで感知して自動的に点灯します。
人を検知して点灯し、その後動きがなければ約5分後に自動消灯します。
材質
(ろうそく)PP樹脂、(燭台・電池蓋)ABS樹脂、(炎)PE樹脂
色
ゴールド
質量(g)
約33(電池除く)
使用電池
単5型アルカリ乾電池×3個(別売)
LED色
黄×1個
寸法(Φ×高さH)(cm)
約5.0×12.7