スマイルキッズ
スマイルキッズの 日用雑貨
スマイルキッズの 仏具
安心のろうそく(小)1本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44072483
品番
ARO-5203
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
光源はLEDを使用し炎の部分を押すだけで点灯、消灯ができるので安心です。
電池式だから倒れても安心。
材質
(電池ケース)PP樹脂
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
19
寸法(Φ×高さH)(mm)
約21×136
電池寿命(時間)
マンガン電池(黒):約30(連続点灯)/1日15分で約5ヶ月、アルカリ電池:約60(連続点灯)/1日15分で約7ヶ月
使用電池
単5電池2本使用