ARO-4202DB 燭台付安心のろうそく(小) スマイルキッズ 44072526 ARO-4202DB 燭台付安心のろうそく(小) スマイルキッズ 44072526

燭台付安心のろうそく(小)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44072526 品番ARO-4202DB
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

火を使わない安全・安心のろうそくです。スイッチONすれば、ろうそくの先端が黄色く光ります。
燭台付タイプで、そのまま仏壇にセットできます。お墓参りにも携帯しやすく、風にも安心です。
スイッチは炎の部分を軽く押すだけで点灯・消灯できます。
マッチ・ライター、配線も不要です。

材質(ろうそく)PP樹脂、(燭台・電池蓋)ABS樹脂、(炎)PE樹脂 ブラウン 質量(g)25 寸法(Φ×高さH)(mm)43×140(炎部分サイズ22) 電池寿命(時間)連続点灯:約70(国産アルカリ乾電池使用時)、1日15分で約9ヶ月使用可能 使用電池単4形乾電池×2個(テスト用電池付属) LED色黄×1個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44072526
2024-01-31
用途:
仏壇用
その他業種

仏壇用ろうそく、目白御殿かk歳で焼失したので、電池式に変えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする