曜日別特売
ARO-3201DB 燭台付安心のろうそく(中) スマイルキッズ 44072544

 

ARO-3201DB 燭台付安心のろうそく(中) スマイルキッズ 44072544
ARO-3201DB 燭台付安心のろうそく(中) スマイルキッズ 44072544

燭台付安心のろうそく(中)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44072544品番ARO-3201DB
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

火を使わない安全・安心のろうそくです。スイッチONすれば、ろうそくの先端が黄色く光ります。
燭台付タイプで、そのまま仏壇にセットできます。お墓参りにも携帯しやすく、風にも安心です。
スイッチは炎の部分を軽く押すだけで点灯・消灯できます。
マッチ・ライター、配線も不要です。

材質(ろうそく)PP樹脂、(燭台・電池蓋)ABS樹脂、(炎)PE樹脂ブラウン質量(g)38寸法(Φ×高さH)(mm)50×170(炎部分サイズ30)電池寿命(時間)連続点灯:約160(国産アルカリ乾電池使用時)、1日15分で約20ヶ月使用可能使用電池単3形乾電池×2個(テスト用電池付属)LED色黄×1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44072544
2024-08-14
用途: 仏壇へ置くため
その他業種

火の部分を押して電源ONは、良いと思いいますが、電源OFF時に又、火の部分を押すの
ではなく、5分後、又は10分後、自動消灯するようにして頂いたら大変有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする