画像準備中

パチッパチッ灯籠LED

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44072596 品番ARO-403
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

パチッパチッと手を2回たたくと音センサーが反応し、点灯します。約15秒後に消灯します。
点灯目安:1.3秒以内に約95dB以上の衝撃音を音センサーが2回感知すると、LEDが点灯します。
(50cmから70cmの間で強めに手をたたくのが95dB以上の目安です。)
電池式だから倒れても安全、配線も不要です。

材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約122(灯籠1個/電池除く) センサー(音)圧電センサー 使用電池単4形乾電池×4個(付属) LED色黄×4個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×8.4X17.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする