※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの 調色セット/補修用カップ
エスコの 塗料カップ
3L調色用容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44072946
品番
EA109NG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,995
販売価格(税別)
¥
5,450
バスケットに入れる
材質
容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン
容量(L)
3
仕様
対比目盛…4:1、10:1
セット内容
容器:55枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた3枚
目盛
500cc
上部径×底径×高さ(mm)
170×140×205