※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4L調色用容器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44072955 品番EA109NG-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,995
販売価格(税別)
5,450
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン 容量(L)4 仕様対比目盛…4:1、10:1 セット内容容器:33枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた2枚 目盛500cc 上部径×底径×高さ(mm)180×150×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする