※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44073034 品番EA112PA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥140,690
販売価格(税別)
127,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
到達真空度135ミクロン 仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 質量(kg)3.6 サイズ270(W)×165(D)×116(H)mm モーター60W バッテリーDC18Vリチウムイオン電池 排気速度25.8L/分 接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする