※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 洗車道具
エスコの 洗車スポンジ/ブラシ
エスコの 洗車ブラシ(柄付き)
ウォッシュブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44073086
品番
EA115KA-11B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
仕様
車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい)
サイズ
ブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm
耐圧(MPa)
16
耐熱温度(℃)
最大40
危険物の類別
非危険物