※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロア洗浄ブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44073095 品番EA115KA-21A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800
仕様トリガーガンに取付け使用します。 サイズ全長:約900mm ブラシサイズ:約190×70mm 毛丈:20mm シャフト:1本約400mm(2本継ぎ) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする