※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
15.0Lハンドスプレー(背負い型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44073445
品番
EA115YH-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
付属品
カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ
仕様
加圧式スプレー
材質
タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
寸法(mm)
366×247×537
質量(kg)
3.7
容量(L)
15
ホース長さ(m)
1.2
ノズル長(mm)
600
危険物の類別
非危険物