※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの フィルター・エレメント
エスコの エアフィルター
エアーフィルター(EA123AE-17用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44073673
品番
EA123AE-17FA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,546
販売価格(税別)
¥
6,860
バスケットに入れる
仕様
エアーガンの先端に接続するので噴出直前での微細なゴミを除去できます。
主な適合純正品番
EA123AE-17
材質
ステンレス
質量(g)
10g
使用温度範囲
5/45℃
使用圧力
0.7MPa
取付ねじ
G(PF)1/8”