※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 手動巻き取り式ホースリール
6mmx30m高圧エアホースリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44073829
品番
EA124BX-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,720
販売価格(税別)
¥
65,200
バスケットに入れる
錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)
6.0×10
全長(m)
30
仕様
1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)
質量(kg)
7.4
使用圧力(MPa)
3
材質(ホース)
塩化ビニール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm