※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
32/41mmx5m食品用ホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44073917
品番
EA124DJ-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。
非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径(Φmm)
32
内径×外径(Φmm)
32×41
使用流体
水・各種食品・化学薬品
材質
ポリオレフィン
外径(Φmm)
41
全長(m)
5
使用圧力(MPa)
0.5(20℃時目安)
仕様
耐薬品性
使用温度範囲
‐20/80℃