※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
R1・1/2”雄ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44074154
品番
EA140AG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
取付ねじ
R1-1/2”
常用圧力(MPa)
3
材質
SUS304
型
中圧型
構造
バルブレス構造
注意
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません