※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
RC1・1/2”雌ねじカップリング(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44074373
品番
EA140BA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,170
販売価格(税別)
¥
24,700
バスケットに入れる
取付ねじ
Rc1-1/2”
常用圧力(MPa)
2
材質
真鍮
仕様
オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵
型
中圧型
注意
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません