※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 圧縮空気清浄化機器
エスコの オートドレン/差圧計
AC200V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44074854
品番
EA153EA-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,680
販売価格(税別)
¥
58,800
バスケットに入れる
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様
圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。
サイズ
121(W)×120(D)×118(H)mm
定格電圧
AC200V
使用圧力(MPa)
0/0.98
消費電力
定常時:0.6W、 作動時:8.2W
周囲温度
0/50℃
取付ねじ
Rc1/2”