※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの はんだ用品
エスコの はんだごて
エスコの 電気式
AC100V/80W半田ごて
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44075247
品番
EA304HB-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥
2,150
バスケットに入れる
消費電力(W)
80
コテ先温度(℃)
545
仕様
ニクロムヒーター
全長(mm)
270
電源
AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)
16
プラグ
平型