※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの はんだ用品
エスコの はんだごて
エスコの 電気式
AC100V/100W半田ごて
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44075256
品番
EA304HB-110
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,350
¥
1,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
100
コテ先温度(℃)
530
仕様
ニクロムヒーター
全長(mm)
280
電源
AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)
16
プラグ
平型