※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC100V/200W半田ごて

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44075274 品番EA304HB-210
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690
消費電力(W)200 コテ先温度(℃)545 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)358 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)8 プラグ平型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする