※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1300℃草焼きバーナー(カセットガス式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44075335 品番EA303YF-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000
連続使用時間約10分 火炎の長さ(mm)300 火炎温度(℃)1300 付属品250gカセットガス1本 仕様電子着火方式 寸法(mm)75×145×680 質量(kg)0.8 使用燃料カセットボンベ 点火方式着火ボタン 発熱量(kcal/h)22000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする