※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの はんだ用品
エスコの はんだごて
エスコの 電気式
100V/85Wコントローラ付半田ごて(温度表示付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44075439
品番
EA304AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,950
販売価格(税別)
¥
64,500
バスケットに入れる
消費電力(W)
28〜85
設定温度(℃)
350・400・450
仕様
鉛フリーはんだ対応
質量(kg)
3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×167×150
プラグ
2極接地