※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの はんだ用品
エスコの はんだごて
エスコの 電気式
100V/135Wコントローラ付半田ごて(温度表示付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44076236
品番
EA304AR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,300
販売価格(税別)
¥
43,000
バスケットに入れる
消費電力(W)
135
設定温度(℃)
50〜480
仕様
鉛フリーはんだ対応
質量(kg)
2.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×149×121
プラグ
2極接地