※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの はんだ用品
エスコの 吸取器・リワーク
エスコの はんだ吸取器
[EA304AH,-AN用]半田吸取器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44076279
品番
EA304AS-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,380
販売価格(税別)
¥
25,800
バスケットに入れる
消費電力
70W
仕様
1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能
全長(mm)
180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)
質量(g)
65
入力電源
AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)