※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの はんだ用品
エスコの はんだごて
エスコの 電気式
AC100V/15W半田ごて
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44076315
品番
EA304H-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
消費電力
15W
仕様
セラミックヒーター
全長(mm)
224
電源
AC100V(50/60Hz)
プラグ
平型
標準こて先
R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。