※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの はんだ用品
エスコの はんだごて
エスコの 電気式
AC100V/300W半田ごて
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44076333
品番
EA304HB-320
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,854
販売価格(税別)
¥
7,140
バスケットに入れる
消費電力
300W
仕様
ニクロムヒーター
全長(mm)
338mm
電源
AC100V(50/60Hz)
プラグ
平型