※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 接着剤
エスコの ホットメルト接着剤
エスコの グルーガン
AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44076358
品番
EA305HF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,090
販売価格(税別)
¥
41,900
バスケットに入れる
仕様
ポリアミド・EVA接着剤にも対応
サイズ
207×173mm
電源
AC100V・100W
ノズル径
2.0mm
設定温度(℃)
100/200℃
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ