※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電気溶接機
エスコの TIG溶接機
エスコの 直流TIG溶接機
単相100・200VインバーターTIG溶接機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44076708
品番
EA315MC-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥291,280
販売価格(税別)
¥
264,800
バスケットに入れる
使用率(%)
40%
付属品
・キャリーケース ・150Aトーチ8m(トーチカバー付) ・トーチスイッチ8m ・アースケーブル5m ・ガスホース3m ・アルゴン流量計 ・アルミナノズル(#5×2、#6×1) ・コレットボディ1.6×1 ・コレット1.6×1 ・トーチキャップ(S×1、L×1) ・タングステン電極棒1.6×2
仕様
100V/200V兼用型
入力
TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接:6.9kW(3.2kW) ※()内はAC100V入力時
本体寸法
135(W)×450(D)×275(H)mm
冷却方式
強制風冷
入力電源
AC200V/AC100V
出力電流
200A(110A)