※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電気溶接機
エスコの アーク溶接機
エスコの 直流アーク溶接機
単相100V・200V兼用インバーター直流溶接機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44076753
品番
EA315SE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,120
販売価格(税別)
¥
59,200
バスケットに入れる
使用率(%)
35%
付属品
アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100V変換アダプター・手持遮光面
仕様
入力6.4kVA
サイズ
150(W)×347(D)×268(H)mm
周波数
50/60Hz兼用
入力電源
AC200V/AC100V(単相)
出力電流
DC120A