※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電気溶接機
エスコの スポット溶接機
単相100Vスポット溶接機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44076769
品番
EA315SF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,310
販売価格(税別)
¥
72,100
バスケットに入れる
使用率(%)
2%
付属品
電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2
仕様
溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。
質量(kg)
12.5
サイズ
970(W)×434(D)×223(H)mm
入力
1.5kVA
周波数
50Hz/60Hz
入力電源
AC100V