※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの はんだ用品
エスコの 吸取器・リワーク
エスコの 吸取器・リワークその他関連用品
AC100V/700Wホットエアー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44077164
品番
EA323MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,830
販売価格(税別)
¥
75,300
バスケットに入れる
仕様
プリセット連動機能搭載
サイズ
160(W)×220(D)×145(H)mm
出力
AC30V
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力
700W
風量
5/115L/min.
設定温度(℃)
50/600℃
プラグ
2極接地