※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの インナー手袋
[L/195mm]手袋・インナー(10双)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
44077225
品番
EA354AE-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(mm)
195
入数(双)
10
仕様
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
材質
ナイロン100%
厚さ(mm)
0.7mm