※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
AC100V/60W(50/60Hz)/18mmハンディーポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44077329
品番
EA345AD-2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,600
販売価格(税別)
¥
36,000
バスケットに入れる
口径(mm)
吸込側:19mm、吐出側:15~18mm(市販品)
出力
60W
電源
AC100V
周波数(Hz)
60
最大吐出量
23L/分(50Hz:全揚程2m時)、28L/分(60Hz:全揚程2m時)
仕様
屋内用
タイプ
屋内用
使用場所
水槽の水の入れ替えなどに
付属品
吐出継手1個、継手キャップ1個、吸込ホース(2m)1本、ストレーナー1個
サイズ
143(W)×253(D)×279(H)mm
消費電力
50Hz:130W 60Hz:190W
揚水量(L/min)
23(50Hz:全揚程2m時)、28(60Hz:全揚程2m時)