※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ホース
エスコの サクションホース
サクションホース EA345GS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44077426
品番
EA345GS-225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
デリバリー、サクション両用途に適しています。
柔軟、軽量で操作性に優れています。
材質
PVC
外径(Φmm)
30.9
全長(m)
20
許容圧力(MPa)
0.5
内径(Φmm)
25.5