※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[M/240mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44077636 品番EA353AB-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,050
販売価格(税別)
5,500

防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。

サイズM 全長(mm)240 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革 厚さ(mm)1.5 機能防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする